Learn More
Heidolph Instruments Vibramax 100 Schüttler
Kompakter, platzsparender Schüttler/Mischer. Der Heidolph™ Schüttler Vibramax 100 hat eine Kapazität von 2 kg.
Marke: Heidolph Instruments 544-21200-00
1322.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24300" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Der 3 mm-Schüttelorbit liefert hervorragende Ergebnisse, insbesondere bei großen Gefäßen und ermöglicht eine gleichmäßige bis gezahnte Mischung von viskosen Medien und Feststoffen
- Über die analogen Regler kann die variable Geschwindigkeit zwischen 150 und 1,350 U/min eingestellt und kontinuierlich angepasst werden
- Optionale Befestigung mit Spannrollen für jede Glasgröße
- Eine große Auswahl an Aufsätzen ist für die Verwendung von verschiedenen Gefäßen und Größen vorgesehen
- Eine analoge Zeitsteuerung ermöglicht den unbeaufsichtigten Betrieb und kann auf Zeiten zwischen 1 und 120 Minuten eingestellt werden. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt ein akustischer Alarm und der Betrieb wird angehalten.

Spezifikation
3 mm | |
150 bis 1.350 U/min | |
Schüttler | |
DIN EN 60529, IP 30 | |
Vibramax 100 | |
1 bis 120 min |
2 kg | |
230 V, 31 W | |
4.4 lb. | |
220 x 220 mm | |
Zeitschaltuhr, Überhitzungsschutz |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.