missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heidolph™ Hei-FLOW Expert 120
Der Pumpenantrieb des Modells 01 der Hei-FLOW Advantage Serie kann mit ein- oder mehrkanaligen Pumpenköpfen betrieben werden.
Marke: Heidolph™ 523-51010-00
3063.75 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der Pumpenantrieb des Modells 01 der Hei-FLOW Advantage Serie kann mit ein- oder mehrkanaligen Pumpenköpfen betrieben werden. Die Durchflussraten bei einkanaligen Pumpenköpfen liegen im Bereich von 0,38 bis 813 ml/min; bei Mehrkanalpumpenköpfen von 0,005 bis 329 ml/min
- Durch die Integration einer analogen Schnittstelle ist es möglich, alle Funktionen extern zu steuern. Zusätzlich kann ein optionaler Fußschalter angepasst werden, um die Dosierung über den Fußdruck zu ermöglichen. Die Hände bleiben so frei, um andere Arbeiten auszuführen, z. B. um den Schlauch und das Gefäß zu halten.
- Eine Drehzahl von 5 bis 120 U/min mit einer Regelgenauigkeit von ±3,5 % garantiert optimale Prozessergebnisse.

Spezifikation
EU-Stecker | |
LED | |
230 V |
Digitale variable Drehzahl | |
IP33 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Heidolph™ Hei-FLOW Expert 120 > EU-Stecker
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur