missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-3603 Schläuche
Entwickelt für Beständigkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb
Marke: Saint Gobain Life Sciences 00261KH
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bio-basierte Formulierung und ist BPA- und Phthalat-frei
- Bietet hervorragende Chemikalienbeständigkeit
- Nicht oxidierend und nicht kontaminierend
- Die glatte, polierte Innenwand verhindert Anhaftungen und erleichtert so die Reinigung
- Die Spulen sind zur einfachen Messung in 30.4 cm-Intervallen (1 Fuß) markiert
- Lässt sich leicht über die Anschlüsse schieben und fixieren, für eine einfache Einrichtung im Labor
- Besonders starke Wände halten vollem Vakuum bei Raumtemperatur (29.9 Zoll [759 mm] Quecksilber bei 23 °C [73 °F] und bis 27 Zoll [686 mm] Quecksilber bei 60 °C [140 °F]) stand
- Sterilisiert mit konventionellen Autoklaviermethoden (Dampf 30 min bei 15 psi, 121 °C) und Ethylenoxid
- Geräteanschluss, Belüftung, Abfluss und andere allgemeine Laboranwendungen
- Nahrungsmittel und Getränke
- Biopharmazeutisches Produkt
- Analysegeräte
- Peristaltik- und Vakuumpumpen
- Kondensatoren
- Inkubatoren
- Exsikkatoren
- Gasleitungen
- Ablassleitungen
Compliance
FDA, NSF, 3-A, entspricht USP-Klasse VI, Japan Food Sanitation Law (japanisches Lebensmittelgesetz) Nr. 370/1959, REACH, 1935/2004/EG und 10/2011/EU.
Spezifikation
Tubing | |
9.5 mm | |
0.625 in. | |
50 ft. | |
1/8 in. | |
Clear | |
13 psi (at 73°F) |
0.375 in. | |
Tygon S3 E-3603 | |
15.9 mm | |
15 m | |
3.2 mm | |
29 mm bend radius |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur