missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI Rotavapor™ R-300 Rotationsverdampfer, manueller Hub

Der modulare Aufbau ermöglicht die einfache Erweiterung des R-300 zu einem vollintegrierten System, bei dem eine zentrale Schnittstelle alle Komponenten steuert. Rotavapor™ R-300 Rotationsverdampfer erfüllen die höchsten Erwartungen an Komfort und Vielseitigkeit bei den entsprechenden Anwendungen.

Marke:  BUCHI 11R300111A101


Weitere Details : Netto-Gewicht : 20.40000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15550770

  • 4580.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Bequeme Entfernung des Kolbens und der Dampfleitung dank des einfach zu nutzenden Kombi-Clips
  • Anwenderfreundlicher Betrieb aufgrund des ergonomischen elektrischen oder manuellen Hubs
  • Umgehende Regulierung der Heiztemperatur und der Drehgeschwindigkeit mit praktisch positionierten Regelknöpfen
  • Einfache Plug-and-Play-Erweiterung zu einem vollständig integrierten System, einschließlich zentraler Schnittstelle, Vakuumpumpe und Umlaufkühler, je nach Ihren Anforderungen
  • Wahl zwischen 5 l-Hochtemperatur- und 1 l-Schnellheizbad
  • Großes Angebot an nützlichem Zubehör: Sieben verschiedene Glasaufbauten, Sicherheitsscheibe, Deckel für das Heizbad, automatische Destillation und automatische Schaumerkennung
  • Präzise Operationssteuerung mit integrierter digitaler Anzeige der Heiztemperatur, der Drehgeschwindigkeit und der Hubposition
  • Nachverfolgbarkeit aller Prozessparameter, einschließlich Datenaufzeichnung und Diagrammerstellung mit der optionalen Schnittstelle I-300 Pro
  • Sofortwarnung mit Push-Benachrichtigung auf mobilen Geräten im Fall einer Prozess-Abweichung (nur mit Schnittstelle I-300/I-300 Pro)
Spezifikation

Spezifikation

13 kg
3 kg
P+G-Sicherheitsbeschichtung
Diagonaler Glasaufbau mit Auffangkolben
IP 21
CE, CSA
50/60 Hz
SJ 29/32
220/240 V
10 bis 280 U/min
Manueller Hub, B-301 Heizbad; SJ 29/32; diagonaler Glasaufbau mit Auffangkolben; P+G-Beschichtung
429 x 606 x 717 mm
10 bis 50 °
Rotationsverdampfer
11R300111A101
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Serviceleistungen