missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ M710 stabile DuraSleeve Einsteckschilder für die Kabelkennzeichnung
M710 stabile DuraSleeve Einsteckschilder für die Kabelkennzeichnung
41.40 € - 58.45 €
Spezifikation
Klebstofftyp | Non-adhesive |
---|---|
Ausführung | Glanz |
Format | Tape |
Material | Vinyl |
Produkttyp | Markierung von Leitungen und Kabeln |
Produktcode | Marke | Farbe | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17828024
|
Brady™
311994 |
White | 4.4 x 10 mm |
41.40 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17888094
|
Brady™
311997 |
White | 4.4 x 12 mm |
48.35 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17847944
|
Brady™
312000 |
White | 4.4 x 16 mm |
50.40 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17858024
|
Brady™
312002 |
White | 4.4 x 23 mm |
52.40 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17857944
|
Brady™
312005 |
White | 4.4 x 30 mm |
58.45 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17858094
|
Brady™
311995 |
Yellow | 4.4 x 10 mm |
41.40 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17887854
|
Brady™
311998 |
Yellow | 4.4 x 12 mm |
48.35 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17868094
|
Brady™
312003 |
Yellow | 4.4 x 23 mm |
52.40 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Brady™ DuraSleeve™ printable inserts create a durable legend
- Rigid construction of the DuraSleeve™ wire marking system provides inserts that can easily be inserted into a clean carrier
- Legend can be changed before or after termination
Spezifikation
Non-adhesive | |
Tape | |
Markierung von Leitungen und Kabeln | |
Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation, Leitungs- und Kabelkennzeichnung | |
1 Etikett | |
-40 bis +158 °F | |
0.0098 in. | |
0.17 in. |
Glanz | |
Vinyl | |
Unsteril | |
M710, BMP71 | |
500 Etiketten | |
-40 bis +70 °C | |
0.249 mm |