missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ M710 stabile DuraSleeve Einsteckschilder für die Kabelkennzeichnung
M710 stabile DuraSleeve Einsteckschilder für die Kabelkennzeichnung
Marke: Brady™ 312005
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Brady™ DuraSleeve™ printable inserts create a durable legend
- Rigid construction of the DuraSleeve™ wire marking system provides inserts that can easily be inserted into a clean carrier
- Legend can be changed before or after termination
Spezifikation
Non-adhesive | |
Glanz | |
Vinyl | |
Unsteril | |
M710, BMP71 | |
500 Etiketten | |
-40 bis +70 °C | |
0.249 mm | |
0.17 in. | |
30 mm |
White | |
Tape | |
Markierung von Leitungen und Kabeln | |
Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation, Leitungs- und Kabelkennzeichnung | |
1 Etikett | |
-40 bis +158 °F | |
0.0098 in. | |
4.4 x 30 mm | |
1,18 in. |