missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Restek™ Ultra HPLC Columns with C8 Column Packing, 5um Particle Size
Kohlenstoffbeladung: 12 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
775.61 €
Spezifikation
Ligandentyp | Monomeric C8 |
---|---|
Partikelform | Kugelförmig |
Partikelgröße | 5 μm |
pH | 2,5 bis 8 |
Porengröße | 100 Å |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10013549
|
Restek™
3503956 |
4 mm | 150 mm | Endcapped |
775.61 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Conventional monomeric octylsilane columns
- Shorter alkyl chain provides less hydrophobic retention and improved basic peak shape over a traditional C18 phase
- Suitable for a wide range of compounds, from acidic through slightly basic
- Also available with Trident Inlet Fitting
- Fully endcapped
- Pore size: 100
- Carbon load: 12%
- pH range: 2.5 to 8
- Temperature limit: 80°C
- USP phase code: L7
- Ligand type: monomeric C8
Spezifikation
Monomeric C8 | |
5 μm | |
100 Å | |
L7 | |
12% | |
Ja |
Kugelförmig | |
2,5 bis 8 | |
80 °C | |
C8 | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |