missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Restek™ Presents Hamilton Gas-Tight Syringes for Rheodyne and Valco Valves
For Rheodyne and Valco Valves.
156.60 €
Spezifikation
Material | PTFE (Tip) |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 2 in. |
Produkttyp | Hamilton Gas-Tight Syringe |
Nummer der Kanülenspitze | 3 |
Menge | Je |
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10734397
|
Restek™
21264 |
22s G | 0,006 in. | 0.028 in. | 1725 |
156.60 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- PTFE-tipped plungers
- Removable needles
- Replaceable syringe barrels, plungers, and plunger tips
- Needle Length: 51mm (2 in.)
- Needle Point Style: 3
Spezifikation
PTFE (Tip) | |
Hamilton Gas-Tight Syringe | |
Je | |
Rheodyne und Valco Ventile |
2 in. | |
3 | |
3 | |
Abnehmbar |