missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Restek™ Ferrules for M4 Fittings
For QCQ Thermo™ Finnigan™ 8000 and Trace™ 2000 columns
196.02 € - 197.23 €
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10730913
|
Restek™
20281 |
0.4 mm |
196.02 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10536372
|
Restek™
20283 |
0.5 mm |
196.02 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10034943
|
Restek™
20285 |
0.8 mm |
197.23 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- 100% graphite
- Made of high-purity materials that will not contribute background impurities for sensitive and selective detectors
- Designed to seat securely in a variety of chromatography tube and pipe fittings
- High-density and contain no binders that can off-gas or absorb analytes
- With a smoother surface and cleaner edges that conventional graphite ferrules
- Ferrules are very soft and can be easily deformed for an effective seal with fused silica or glass columns
- Stable to 450°C (842°F)
Spezifikation
Graphit | |
450 °C |