missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SI Analytics™ TEMPERATURMESSFüHLER, TYP W 2180-KOAX, GLASSCHAFT, .
Das SI Analytics™ Widerstandsthermometer dient zur Messung der Temperatur und zur Änderung des Widerstands bei Temperaturänderungen.
Marke: SI Analytics™ 285105262
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Temperaturmessung
- Mit Steckern
- Sensoren Pt 1000
Spezifikation
4 mm | |
170 mm | |
Widerstandsthermometer | |
135 °C | |
-30 °C bis +135 °C |
2x4-mm-Bananenstecker | |
W 5791NN | |
Edelstahlwelle (V4A) mit Sensoren Pt 1000 | |
-30 °C |