missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gilson™ Nicht sterile REPETMAN™ Spitzen
GREENER_CHOICE

Diese Ersatzspitzen sind für den Einsatz mit der REPETMAN™ motorisierten Pipettierhilfe vorgesehen.

Marke:  Gilson™ F164557

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15334785

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Nicht steril
  • Erhältlich in den Volumen 1 und  10ml
  • Unterstützung beim Pipettieren mit positiver Verdrängung
  • Lieferbar in Packungen mit 100 Stück
Spezifikation

Spezifikation

Pipettenspitzen
Unsteril
Positive Verdrängung
Repetman™ Pipette
10 ml
Pipettierung
100/Pckg.
Repetman™
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Gilson™ Nicht sterile REPETMAN™ Spitzen > 10.0 ml

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt