missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Removable Thermal Transfer Printable Labels
Printable, removable polyester labels for Thermal Transfer Printers.
182.66 € - 278.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Klebstofftyp | Acrylic |
Farbe | White |
Ausführung | Glanz |
Material | Polyester (B-533) |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Etiketten pro Zeile | Vertikale Wiederholung (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Etiketten pro Zeile | Vertikale Wiederholung (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17241654
|
Brady™
139550 |
12.7 mm | 3 | 15.2 mm | 25.4 mm |
278.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17251654
|
Brady™
139553 |
25,4 mm | 1 | 28,6 mm | 50,8 mm |
182.66 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Ideal for laboratory applications
- For use on bottles, flasks, and glassware
- Removable
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
White | |
Polyester (B-533) | |
Unsteril | |
Rechteck | |
0.076 mm |
Acrylic | |
Glanz | |
Thermotransfer | |
Drucker der Serien BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus und IP™, THT 76 mm Kerndrucker | |
-70 °C bis 100 °C |