Learn More
Brady™ Verbotsschilder: Parken verboten
Das Verbotszeichen ist ein Sicherheitszeichen, das eine Handlung, wodurch Gefahr entstehen könnte, verbietet. Das Verbotszeichen ist immer kreisförmig und hat einen roten Rand mit einem roten Querbalken. Der Hintergrund ist Weiß, das Symbol ist schwarz un
Marke: Brady™ 252049
Beschreibung
- Verbotsschilder - Parken Verboten
- Das Verbotszeichen ist ein Sicherheitszeichen, das eine Handlung, wodurch Gefahr entstehen könnte, verbietet
- Das Verbotszeichen ist immer kreisförmig und hat einen roten Rand mit einem roten Querbalken
- Der Hintergrund ist Weiß, das Symbol ist schwarz
Spezifikation
PIC 225-DIA 200-B7527 | |
Je 1 | |
7.87 in. | |
Facility Identification | |
-40 °F | |
-40°C to +120°C | |
-40°F to +248°F | |
Black/Red on White |
Polypropylene | |
Indoor/Outdoor Use | |
200 mm | |
248°F | |
1.55 mm | |
Rund | |
No Parking Traffic Sign |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.