missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reaktionsgefäße, kugelförmig
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 06005488
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ohne Graduierung
- Mit Laborflansch (LF)
- Mit Nut
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
- Andere Größen auf Anfrage
Spezifikation
10 l | |
335 mm | |
Je 1 |
Duran Glas | |
Laborflansch 150 LF | |
280 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Reaktionsgefäße, kugelförmig > 10 L
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur