missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
asecos™ Regalwanne PE zum Einhängen mit PE-Gitterrost
Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
863.00 € - 1080.00 €
Spezifikation
Farbe | Blau |
---|---|
Kapazität (angloamerikanisch) | 59.4 gal. |
Kapazität (metrisch) | 225 L |
Material | Polyethylen |
Typ | Sump |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17886566
|
asecos™
22459 |
1780.00 mm |
863.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17876476
|
asecos™
31411 |
2680.00 mm |
1080.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- PE Blau
- Gitterrost: PE
- Auffangvolumen: 225 Liter
- Traglast in kg: 800
Spezifikation
Blau | |
225 L | |
Sump | |
1300.00 mm |
59.4 gal. | |
Polyethylen | |
51.18 in. |