missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Purifier™ Logic™+ Sicherheitswerkbänke der Klasse II, Typ A2, 4 ft. Breite, internationale Modelle
Schränke für biogefährdende Stoffe mit fortschrittlicher ergonomischer Konstruktion zeichnen sich durch hohen Anwenderkomfort und Funktionalität aus
14420.00 €
Spezifikation
Kammermaterial | Edelstahl |
---|---|
Innenbreite (metrisch) | 123,2 cm |
Produkttyp | Biosicherheitswerkbank Typ A2 |
Modell | Purifier Logic+ |
Geräuschpegel | <63 dBA |
Produktcode | Marke | Enthält | Steckertyp | Fensteröffnung (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Steckertyp | Fensteröffnung (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16645072
|
Labconco™
302481131 |
Schrank mit Zubehörpaket, Untergestell | Schuko (230 V) | 8 in. |
14420.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Funktionen aller Modelle:
- Elektronisch kommutierter Motor (EZM)
- Luftstromüberwachungssystem mit Konstant-Luftstromprofil (CAP)
- Eigensicherer negativer Druckaufbau
- Air-Wave™ Einsteigersystem
- Contain-Air™ Unterdruckkanal
- HEPA-Zufuhr- und Abluftfilter mit einem Wirkungsgrad von 99,99 %.ULPA-Filter mit 99,999 % Wirkungsgrad erhältlich
- Innen montiertes Farb-LCD-Display mit Sichtlinie und MyLogic OS.Zeigt die Filterlebensdauer, Statusmeldungen für Alarmbedingungen und Warnmeldungen an.8 Sprachen verfügbar
- Helle, blendfreie LED-Beleuchtung mit 90 bis 150 Footcandle außerhalb des kontaminierten Arbeitsbereiches
- Vollständig schließende, durchsichtige 1/4 Zoll dicke, gehärtete Sicherheitsglasrahmen
- Gebogenes Edelstahl-Einlassgitter mit Sekundärluftstromschlitzen für Luftreserve
- Zwei elektrische Duplex-Steckdosen.Bündig montierter Edelstahl mit gedämpften Scharnieren.Einzelne Steckdosen bei 230-V-Modellen.Eine Steckdose auf jeder Seite, mit Erdschlussunterbrechung (115 V)
- Smart-Start™ System: Anwenderprogrammierbares Starten und Herunterfahren
- Das Night-Smart™ System reduziert die Gebläsedrehzahl, wenn der Rahmen geschlossen ist
- Auslaufsicheres Edelstahl-Innengehäuse und Außenseite aus pulverbeschichtetem Stahl
- Abnehmbarer Handtuchhalter unter der Arbeitsfläche
- Codeaktivierte elektronische Sicherheitsverriegelung
- 22,6 in. (57 cm) max. Frontscheibe und 27 in. (69 cm) Sichthöhe
- Um 10° abgewinkelter Rahmen mit ausgeglichenem, einfachem Hubmechanismus
- ADA-konforme Touchpad-Steuerung an der rechten Seitenstrebe
- Geräuschpegel <63 dBA
- Wärmebelastung 990 BTU/h (4 ft.-Modelle)
- Herausnehmbare, nahtlose Arbeitsfläche aus Edelstahl 304, eingesenkte Arbeitsfläche mit Knäufen zum Herausheben
- Nominale Zuflussgeschwindigkeit von 105 fpm (0,5 m/s)
- Nominale Abflussgeschwindigkeit von 55 fpm (0,3 m/s)
- Ca. 70 % Luftumwälzung
- Gesamttiefe x Höhe:79,2 x 156,7 cm (31,2 x 61,7 in.)
- 3 m (10 ft.) langes Netzkabel mit Stecker
- Integrierter Timer und digitale Uhr
- Fünf Jahre Garantie
- NSF International gelistet
- Bei einigen Modellen ist ein optionales, nicht geschweißtes, NSF-zugelassenes Teleskopstativ im Lieferumfang enthalten
- Optionales Zubehörpaket (254 nm UV-Lampe, ADA-konforme Servicearmatur(en) mit Kugelventil(en) und NSF-zugelassenem Vacu-Pass™-Kabel und Kabel-Portal) bei einigen Modellen enthalten
Spezifikation
Edelstahl | |
Biosicherheitswerkbank Typ A2 | |
<63 dBA | |
54,3 in. | |
5 Jahre | |
137,922 cm | |
31,2 in. |
123,2 cm | |
Purifier Logic+ | |
2, Zwei | |
137,922 cm | |
48,5 in. | |
50/60 Hz | |
79,248 cm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts