missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Gerade PTFE -Verschraubung mit GL-Gewinde
Diese Anschlüsse eignen sich zum Verbinden von Schläuchen oder Röhren mit unterschiedlichem Durchmesser. Bohlender™ BOLA™ Gerade Schlauchverbinder aus PTFE mit GL -Gewinde eignen sich dank ihrer universellen chemischen Beständigkeit optimal zur Verteilung von Flüssigkeiten oder Gasen.
41.55 € - 231.08 €
Spezifikation
Produkttyp | Gerades Schlauchverbindungsstück |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | FDA-konform |
Material | PTFE |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Anschluss von Röhrchen oder Schläuchen mit verschiedenen Durchmessern |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -200 °C |
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10134581
|
Bohlender™
D538-18 |
GL 18 |
41.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10359321
|
Bohlender™
D538-32 |
GL 32 |
169.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10033331
|
Bohlender™
D538-45 |
GL 45 |
231.08 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10175111
|
Bohlender™
D538-14 |
GL 14 |
46.43 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Gerade Röhrchenverbinder aus PTFE
- Zwei Verbindungen mit GL-Gewinde
- Das Produkt wird nur PTFE ausgesetzt
- Temperaturbereich: -200 bis + 250 °C
Spezifikation
Gerades Schlauchverbindungsstück | |
PTFE | |
-200 °C | |
10 bar |
FDA-konform | |
Zum Anschluss von Röhrchen oder Schläuchen mit verschiedenen Durchmessern | |
Je 1 | |
250 °C |