missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terracycle™ Schutzbrillen Zero Waste Box™
GREENER_CHOICE

Recyceln Sie Schutzbrillen mit dem Zero Waste Box System von TerraCycle. Die Zero Waste Box beinhaltet eine Beschilderung, eine integrierte Auskleidung, den Versand zu und von Ihrem Standort sowie die Verarbeitung der Materialien.

Marke:  Terracycle™ CS93-M-DE

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17855945

  • 199.50 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Das darf hinein:

  • Taucherbrillen, Sonnenschutzbrillen und Sicherheitsbrillen.

Ungefähr akzeptierte Abfalleinheiten:

  • Klein: 200 Stück
  • Mittel: 510 Stück
  • Groß: 1000 Stück

Das darf nicht hinein:

  • Sonnencreme-Flaschen
  • Sonstige Schutzausrüstungen
  • Medizinische Abfälle- Dazu gehören mit Blut oder Körperflüssigkeiten kontaminierte Materialien und Abfälle aus Gesundheitseinrichtungen, Krankenhäusern, häuslicher Pflege, Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Blutbanken, Tierkliniken, Forschungslabors usw.
  • Gefährliche Abfälle (scharf, brennbar, reaktiv, ätzend, entzündlich, giftig, krankheitserregend, radioaktiv), die eine Gefahr für die Umwelt oder für Menschen darstellen. Dazu gehören zerbrochenes Glas, Pestizide, Batterien, Farben oder Druckbehälter sowie medizinische und biologische Abfälle (z.B. Arzneimittelreste, benutzte Windeln).
Spezifikation

Spezifikation

15 kg
Beige, Green, Red, White
Single-use
Medium
Nicht autoklavierbar
Recycling Box
33 lb.
30.5 x 30.5 x 84 cm
Yes
Unsteril
Cardboard, Plastic
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Terracycle™ Schutzbrillen Zero Waste Box™ > Zero Waste Box; Size: Medium

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt