missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VACUUBRAND™ VARIO™ Chemistry Pumping Unit, PC 3012 VARIO Select
Provides pinpoint vacuum control by adjusting the motor speed. This model supports high pumping speeds and includes an exhaust vapor condenser. Suitable for use with floor-standing rotary evaporators, vacuum drying ovens, and work in miniplants, kilo labs, and scale-up facilities.
Marque: VACUUBRAND™ 20743850
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Die VACUU·SELECT-Vakuumsteuerung mit grafischer Benutzeroberfläche und vordefinierten Anwendungen vereinfacht die Arbeit im Labor
- Kurze Prozesszeiten durch automatische Siedepunktbestimmung und Vakuumeinstellung
- Erfüllt hohe Vakuumanforderungen für große Mengen Lösungsmittel mit hohem Siedepunkt
- Außergewöhnliche Membranlebensdauer, daher minimale Betriebs- und Wartungskosten
- Ausgezeichnete Umweltverträglichkeit durch geringen Energieverbrauch und effiziente Lösungsmittelrückgewinnung
- Durch die hohe Pumpgeschwindigkeit und das tiefe Endvakuum geeignet für anspruchsvolle Anwendungen mit Lösungsmitteln mit hohem Siedepunkt
- Manuelle Sollwertsteuerung für einfache Prozesse, Möglichkeit für vollautomatische Destillationen oder einzigartige Anwendungen mit Drag-and-Drop
- Zur Verdampfung von Lösungsmitteln erkennt die VACUU·SELECT-Steuerung den Siedepunkt der Lösungsmittel und passt die Pumpenmotordrehzahl automatisch an, um die Prozesssteuerung aufrechtzuerhalten
- VARIO-Drehzahlregelung für außergewöhnlich lange Wartungsintervalle
- Der Glas Ansaugabscheider verhindert mit seiner robusten Schutzbeschichtung das Eindringen von Partikeln und Flüssigkeitstropfen in die Pumpe sowie Schäden und verlängert die Lebensdauer der Pumpe
- Das Touchscreen-Display kann auch mit Schutzhandschuhen bedient werden
- Auswahl aus 14 Sprachen
Spécification
1,5 mbar (ohne Gasballast), 3 mbar (mit Gasballast) | |
43,4 kg | |
30-2400 min-1 | |
616 x 387 x 450 mm | |
PTFE (teilweise kohlenstoffverstärkt), ETFE/ECTFE (teilweise kohlenstofffaserverstärkt), FFKM | |
47 dBA | |
1 kW | |
10 °C | |
50 bis 60 Hz | |
IP40 | |
Intelligentes Vakuum mit VARIO™ Steuerung, Trockenkammern, Filtration und Festphasenextraktion, Lokale Vakuum-Netzwerke für Labore | |
1,1 bar |
VACUU·SELECT | |
Gebrauchsfertige Pumpeneinheit (vollständig montiert, inkl. Handbuch) | |
CE-Zertifizierung; II 3/-G IIC T3 x interne Atm. den USA | |
Bei Verwendung mit einer Kaltwasserleitung oder einem Umlaufkühler ermöglicht der Abgaskondensator eine nahezu vollständige Rückgewinnung von Lösungsmitteln | |
PC 3012 VARIO Select | |
CEE | |
40 °C | |
15 m3/Std. | |
Membranpumpe | |
8 | |
3 | |
200/230 V |