missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Ansell™ Powerflex™ 80-600 Artikelnummer.: 15891827
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Ansell™ Powerflex™ 80-600

Artikelnummer. 15891827 Alle ansehen Ansell Produkte
7
Click to view available options
Größe:
7
10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15891827

Marke: Ansell™ 80600070

Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hervorragender Schnittschutz, Tragekomfort und Griffsicherheit

  • Der Powerflex™ 80-600 Handschuh von Ansell ist die praktische Antwort auf den sicheren Umgang mit Glas, Metall und Kunststoff. Er bietet eine außergewöhnliche Schnittfestigkeit und eine robuste mechanische Gesamtleistung sowie überlegenen Komfort.
  • Der Ansell Powerflex™ 80-600 Handschuh ist auf die besonders hohe Schnittschutzklasse der EN-Ebene4 ausgelegt. Diese hohe Schnittschutzklasse wird durch das Futter aus Kevlar™-Gewebe und die Naturkautschuk-Beschichtung erreicht. Die Beschichtung schützt zudem vor Abrieb, Rissen und Durchstichen.
  • Die geknitterte Oberfläche der Latex-Beschichtung verleiht dem Handschuh einen ausgezeichneten Halt bei trockenen und nassen Bedingungen.
  • Der Powerflex™ 80-600 Handschuh ist silikonfrei und verhindert Fingerabdrücke auf metallisiertem Wärmeisolierglas, sodass die Oberflächen sauber bleiben und keine zusätzlichen Reinigungsarbeiten erforderlich sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Material der Rückseite DuPont™ Kevlar™ Aramid-Filzfutter; Naturlatex
Zertifizierung/Konformität EN388:2016/3444C, EN407/X2XXXX
Klassifikation Kategorie III
Reinigung Waschtemperatur 40 °C
Beschichteter Bereich Handflächenbeschichtung
Stulpenmaterial DuPont™ Kevlar™ Aramid-Filzfutter; Naturlatex
Schnittstil Newton
Beschreibung Naturgummi-beschichtet – offene Rückseite und Finger mit vollständig beschichtetem Daumen – nahtloses tauchbeschichtetes Produkt auf Einlage aus Dupont™ Kevlar™ Aramid-Faser
Farbe Blau
Cut Resistance Rating 4
Einwegprodukt Nein
Güte Industrieausführung
Hand Spezifisch
Latex Free Nein
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Mechanical/Cut Protection Gloves (Heavy-duty)
Größe 7
Sterilität Unsteril
Modell PowerFlex 80-600, 80-600
Dicke (metrisch) 2.35 mm
Fingerhandschuh Volle Finger
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mechanischer Schutz
Farbe der Handschuhstulpe Gelb
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial Dupont™ Kevlar™ Aramid-Faser
Auskleidung gestrickt
Verpackungsart 12 Paar pro Beutel, 6 Beutel pro Karton
Menge 72 Paar
Serie PowerFlex-Serie
Reißfestigkeit 4
Abmessungen (L x B) 250 mm x 95 mm
Länge (angloamerikanisch) 250 mm
Breite (metrisch) 95 mm
Gewicht (metrisch) 52 g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Ansell™ Powerflex™ 80-600 >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt