missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kaliumfluorid, purum p.a., ≥99,0 % (F), Honeywell
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Beschreibung
- Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kaliumflourid |
Menge | 1 kg |
Strukturformel | KF |
UN-Nummer | UN1812 |
Beilstein | 3902818 |
Formelmasse | 58.1 mol |
Reinheit (%) | ≥99 % (F) |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sicherheit und Handhabung


Produktidentifikator
- Kaliumfluorid
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H301 + H311 + H331-Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Kaliumfluorid, purum p.a., ≥99,0 % (F), Honeywell >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur