missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hanna Instruments™ Mikroprozessor-Trübungsmessgerät, tragbar (0 -1000 FTU)

Hochpräzises Tisch-Trübungsmessgerät zur Bestimmung der Trübung von Wasser und Abwasser mit hoher Präzision für den Feld- und Laboreinsatz

Marke:  Hanna Instruments™ HI93703

Artikelnummer. 10080881

  • 1825.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Hochpräzises Tisch-Trübungsmessgerät zur Bestimmung der Trübung von Wasser und Abwasser mit hoher Präzision für den Feld- und Laboreinsatz
  • Das Messgerät wird komplett mit AMCO-AEPA-1 Trübungsstandards für Kalibrierung und Leistungsüberprüfung geliefert
  • Speziell für Messungen der Wasserqualität entwickelt, für zuverlässige und genaue Messungen, selbst in Bereichen mit geringer Trübung
  • Basierend auf einem hochmodernen optischen System, das genaue Ergebnisse liefert, langfristige Stabilität gewährleistet und Streulicht und Farbstörungen minimiert
  • Die regelmäßige Kalibrierung mit den mitgelieferten Standards gleicht Schwankungen der Intensität der LED-Lichtquelle aus 
  • Die 25 mm-Rundküvetten aus speziellem optischen Glas garantieren die Wiederholbarkeit von Trübungsmessungen
  • Erfüllt und übertrifft die von ISO 7027 vorgegebenen Messkriterien
Spezifikation

Spezifikation

Tragbares Protokoll-Trübungsmessgerät
LED
Nach 5 Minuten Nichtgebrauch
± 5 %
Ungefähr 60 h Dauerbetrieb oder 900 Messungen
AMCO-EPA, ISO 7027
Infrarot-LED
3 Punkte
Trübungsmessgeräte, die Laborgenauigkeit für Feldtrübungsmessungen bieten
1FTU.
1,5-V-Batterie
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Hanna Instruments™ Mikroprozessor-Trübungsmessgerät, tragbar (0 -1000 FTU) > Displaytyp: LED

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt