missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ 25 ml-Porzellantiegel
Für Labor- und Industriezwecke
19.00 €
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | Porzellan |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Labor- und Industriezwecke |
Kapazität (metrisch) | 25mL. |
Beschreibung
- Materialtyp:Porzellan
- Farbe:Weiß
- Kubikfuß/Karton:0,237
Spezifikation
Weiß | |
Porzellan | |
Für Labor- und Industriezwecke | |
25mL. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Fisherbrand™ 25 ml-Porzellantiegel