missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Huenersdorf™ Sortimentkasten aus Polystyrol
Huenersdorf™ Polystyrol-Aufbewahrungsboxen sind die perfekte Ergänzung in jedem Mikroskoplabor.
21.04 € - 96.20 €
Spezifikation
Typ | Assortment Box |
---|---|
Material | Polystyrene |
Form | Rectangular |
Verschlussfarbe | Transparent |
Produktcode | Marke | Farbe | Höhe (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Höhe (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11761536
|
Huenersdorf™
614800 |
Gelb | 55 mm | 225 mm |
21.04 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11771536
|
Huenersdorf™
614900 |
Rot | 55 mm | 225 mm |
21.50 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15172433
|
Huenersdorf™
616000 |
Transparent | 36 mm | 120 mm |
96.20 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Spezifikation
Assortment Box | |
Polystyrene | |
Rectangular | |
Transparent |