missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Huenersdorf™ Sortimentkasten aus Polystyrol
Huenersdorf™ Polystyrol-Aufbewahrungsboxen sind die perfekte Ergänzung in jedem Mikroskoplabor.
Marke: Huenersdorf™ 616000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Spezifikation
Sortiment-Box | |
Geeignet für Verpackungszwecke | |
120 mm | |
12 Packungen | |
210 mm |
Transparent | |
36 mm | |
Polystyrol | |
Rechteckig | |
Transparent |