missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vitlab™ Polypropylen-Schaufel

Diese rostfreien Schaufeln sind für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet. VITLAB™ Schaufeln aus Polypropylen sind leichter als Metallschaufeln, verbeulen nicht und verfügen über gute chemische Beständigkeit. Auch als Wägeschaufeln geeignet.

Marke:  Vitlab™ 39394

7.88 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11807930

  • 15.55 € / 12 Stück
Verfügbar ab: 27-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Schaufel aus weißem Polypropylen
  • Mit präzisionsgeformter Füllkante und komfortablem, stabilem Griff
  • Gut ablesbare Volumenmengen auf der Griffoberseite
Spezifikation

Spezifikation

Messschaufel
Flach
Weiß
100 mm
Polypropylen
10 ml
Für den Kontakt mit Lebensmitteln
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote