missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Velp Scientifica™ Tank aus Polycarbonat
Velp Scientifica™ Tank aus Polycarbonat ist ein wichtiges Zubehör zum Velp Scientifica™ (OCB) Open Circulating Bath.
243.00 € - 269.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | OCB |
---|---|
Typ | Tank |
Material | Polycarbonat |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15339564
|
Velp Scientifica™
A00000090 |
5 l |
243.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15349564
|
Velp Scientifica™
A00000091 |
7 l |
269.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Vollständig transparent für eine dauerhafte Sichtkontrolle
Spezifikation
OCB | |
Tank | |
Polycarbonat |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts