Learn More
Terracycle™ Aufbewahrungsboxen für Pipettenspitzen Zero Waste Box™

Recyceln Sie Aufbewahrungsboxen für Pipettenspitzen mit dem Zero Waste Box System von TerraCycle. Die Zero Waste Box beinhaltet eine Beschilderung, eine integrierte Auskleidung, den Versand zu und von Ihrem Standort sowie die Aufbereitung der Materialien.
Marke: Terracycle™ CS180-M-DE
Beschreibung
Das darf hinein:
- Leere Box für Pipettenspitzen
Das darf nicht hinein:
- Pipettenspitze, Zentrifugenröhrchen und rigide Laborkunststoffe die mit Materialien kontaminiert sind, die als gefährlich oder gefährlich eingestuft werden.
- Autoklavierte Materialien
- Gefährliche Abfälle (scharf, brennbar, reaktiv, korrosiv/ ätzend, entzündlich, toxisch, infektiös oder pathogen), die eine Gefahr für die Umwelt oder für Menschen darstellen.
Batterien, Druckkanister, zerbrochenes Glas und medizinischer Abfall.
Wichtig: Wir sammeln keine gefährlichen Abfälle, die Substanzen enthalten, die toxische, reaktive, ätzende, infektiöse, brennbare, explosive Eigenschaften aufweisen oder die menschliche Gesundheit und die Umwelt schädigen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie keine gefährlichen Abfälle mit ungefährlichen Abfällen mischen.
Spezifikation
15 kg | |
Beige, Green, Red, White | |
Single-use | |
Medium | |
Nicht autoklavierbar | |
Recycling Box |
33 lb. | |
30.5 x 30.5 x 84 cm | |
Yes | |
Unsteril | |
Cardboard, Plastic |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.