missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terracycle™ Aufbewahrungsboxen für Pipettenspitzen Zero Waste Box™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-7249603
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17835855

Marke: Terracycle™ CS180SDE

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recyceln Sie Aufbewahrungsboxen für Pipettenspitzen mit dem Zero Waste Box System von TerraCycle. Die Zero Waste Box beinhaltet eine Beschilderung, eine integrierte Auskleidung, den Versand zu und von Ihrem Standort sowie die Aufbereitung der Materialien.

Das darf hinein:

  • Leere Box für Pipettenspitzen

Das darf nicht hinein:

  • Pipettenspitze, Zentrifugenröhrchen und rigide Laborkunststoffe die mit Materialien kontaminiert sind, die als gefährlich oder gefährlich eingestuft werden.
  • Autoklavierte Materialien
  • Gefährliche Abfälle (scharf, brennbar, reaktiv, korrosiv/ ätzend, entzündlich, toxisch, infektiös oder pathogen), die eine Gefahr für die Umwelt oder für Menschen darstellen.
    Batterien, Druckkanister, zerbrochenes Glas und medizinischer Abfall.

Wichtig: Wir sammeln keine gefährlichen Abfälle, die Substanzen enthalten, die toxische, reaktive, ätzende, infektiöse, brennbare, explosive Eigenschaften aufweisen oder die menschliche Gesundheit und die Umwelt schädigen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie keine gefährlichen Abfälle mit ungefährlichen Abfällen mischen.

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 7 kg
Kapazität (angloamerikanisch) 15 lb.
Farbe Beige, Green, Red, White
Abmessungen (L x B x H) 25 x 25 x 46 cm
Einwegprodukt Single-use
Latexfrei Yes
Größe Klein
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Cardboard, Plastic
Produkttyp Recycling Box
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt