Learn More
SI Analytics™ pH-Kombinationsmikroelektrode mit 1 m Festkabel
Gewährleistet eine hohe Messgenauigkeit, Stabilität und lange Lebensdauer bei gleichzeitig hoher Anpassungsfähigkeit an Ihre Messaufgaben. SI Analytics™ pH-Kombinationsmikroelektrode ist robust, langlebig und leicht zu reinigen.
Marke: SI Analytics™ 285105176
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06000kg
Beschreibung
- Bewährte High-End-Elektroden für anspruchsvolle Messaufgaben
- Double-Junction Silamid™ Referenzsystem für die schnelle und stabile Erfassung von Messwerten und für eine längere Elektrodenlebensdauer
- Dank der großen Auswahl an Diaphragmen, Membranglasarten und -formen, Wellenlängen und -durchmessern, Schliffen, Steckerverbindungen und integrierten Temperatursensoren lassen sich die pH-Elektroden äußerst vielseitig einsetzen.
- Jede pH-Kombinationselektrode wird mit einer individuellen Seriennummer und einem Qualitätszertifikat geliefert.
Spezifikation
Steckkopf | |
A-Glas | |
pH-Mikro-Kombinationselektrode | |
Zylinder | |
180 mm | |
3 mm |
Keramikmembran | |
7.0 ± 0.3 | |
Ag/AgCl | |
-5°bis +100 °C | |
1 m |