Learn More
SI Analytics™ pH-Kombinationsmikroelektrode mit 1 m Festkabel
Gewährleistet eine hohe Messgenauigkeit, Stabilität und lange Lebensdauer bei gleichzeitig hoher Anpassungsfähigkeit an Ihre Messaufgaben. SI Analytics™ pH-Kombinationsmikroelektrode ist robust, langlebig und leicht zu reinigen.
Marke: SI Analytics™ 285130160
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Bewährte High-End-Elektroden für anspruchsvolle Messaufgaben
- Double-Junction Silamid™ Referenzsystem für die schnelle und stabile Erfassung von Messwerten und für eine längere Elektrodenlebensdauer
- Dank der großen Auswahl an Diaphragmen, Membranglasarten und -formen, Wellenlängen und -durchmessern, Schliffen, Steckerverbindungen und integrierten Temperatursensoren lassen sich die pH-Elektroden äußerst vielseitig einsetzen.
- Jede pH-Kombinationselektrode wird mit einer individuellen Seriennummer und einem Qualitätszertifikat geliefert.
Spezifikation
1 m Festkabel mit Bananenstecker (DIN +4 mm) | |
A-Glas | |
pH-Kombinationselektrode | |
Kugel | |
-5 bis 100 °C | |
1 m |
Platinmembran | |
0 bis 14 | |
Silamid™ | |
A 157 1M-Din-Id | |
40/130 mm | |
12/3 mm |