missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ Perfusor™ Verlängerungsleitungen
Hergestellt aus Polyethylen oder PVC. B Braun™ Verlängerungsleitungen ermöglichen ein minimales Totvolumen. Ein transparentes Röhrchen sorgt für eine präzise Darstellung von Flüssigkeit.
Marke: B Braun™ 8255067
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Transparentes Röhrchen ermöglicht genaue Sicht auf die Flüssigkeit
- Totraum-Mindestvolumen
- Luer-Lock-Verbindungsstück
- Kann mit Spritzenpumpen bis zu einem Druck von <2 bar verwendet werden
Spezifikation
Polyethylene | |
1,0 mm | |
1000 mm | |
0,8 ml-Priming |
Durchsichtig | |
Mobilisierung von Patienten | |
IV-Verlängerungsleitung |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
B Braun™ Perfusor™ Verlängerungsleitungen > Länge:1000mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur