Learn More
Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap-Kartuschenhalter, PEEK-Kapillaren und nanoViper™ Fittings
Verwenden Sie den Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap-Kassettenhalter, die PEEK-Schläuche und nanoViper™ Anschlussstücke, um Ihre PepMap™ Neo Trap-Kassette mit Ihrem HPLC-System zu verbinden.
Marke: Thermo Scientific™ 174501
Beschreibung
Verwenden Sie den Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap-Kassettenhalter, die PEEK-Kapillaren und nanoViper™ Fittings, um Ihre PepMap Neo Trap-Kassette (Katalognummer 174500) mit Ihrem HPLC-System zu verbinden.
Weitere Informationen zu Viper und nanoViper
Spezifikation
30 μm | |
Zwei PEEK-Schläuche mit nanoViper™ Anschlusstücken | |
22000 psi (1500 bar) | |
PepMap™ Neo | |
PEEK-Schläuche mit nanoViper™ Anschlussstücken |
PepMap™ Neo Trap-Kassette (Teilenummer 174500) | |
100 mm | |
60 °C | |
PEEK | |
Auffangen und Eluieren, Peptid-Mapping |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.