missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Birnenförmige Scheidetrichter
Zur Trennung der Bestandteile eines Gemisches in zwei nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte. Der Karl Hecht™ birnenförmige Scheidetrichter besteht aus Duran™ Glas und Polyethylen hoher Dichte.
Marke: Karl Hecht™ 42970060
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Duran™.
- NS-Absperrhahn
- Austauschbarer Stopfen.
- Zuverlässige Haltevorrichtung.
- NS-Kunststoffstopfen (Polyethylen hoher Dichte, säure- und alkalibeständig).
- Verstärkte Hülse und Hals.
- Mit Kapazität und NS-Größe gekennzeichnet.
- In Kartons à 2 Stück verpackt.
Spezifikation
500 ml | |
DIN ISO 4800 | |
Nein | |
1Each. | |
Polyethylen hoher Dichte | |
Trichter |
Borosilikatglas 3.3 | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Austauschbarer NS-Stecker aus massivem Glas | |
NS, 4,0 mm-Bohrung | |
29 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Karl Hecht™ Birnenförmige Scheidetrichter > Kapazität: 500 ml; enthält festes Steckerglas; Form: Birnenförmig
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur