missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards

Mit Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards können Sie reproduzierbare ISE-Messungen durchführen. Zur Verwendung mit ionenselektiven Elektroden, von Ammoniak bis zur Wasserhärte.

Marke:  Thermo Scientific™ 951207

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 12861521

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Mit Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards können Sie reproduzierbare ISE-Messungen durchführen. Zur Verwendung mit ionenselektiven Elektroden - von Ammoniak bis zur Wasserhärte.

Mess-Ion: Ammonium
Konzentration: 100 ppm
Menge: 475mL


TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Orion Ammonia 100 ppm as N Standard, 475 mL
Flasche
Ionenselektive Elektroden [ISE] Standards
Yes
Yes
Ionenselektive Kombinationselektroden
Flüssig
100 ppm as N
475 mL
Farblos
C of A Acceptance Range: 100 ppm +/- 1 ppm as Nitrogen
Ionenselektive Elektroden [ISE] Standards
Ammonia Ion Selective Electrodes Including 9512BNWP, 9512HPBNWP
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.