missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Orion Economy Serie pH- Einstabmessketten

Führen Sie routinemäßige pH-Messungen mit dieser pH-Kombinationselektrode durch, die über einen bruchsicheren Epoxidkörper verfügt, der über die pH-Glasmembranspitze hinausreicht und daher ideal für raue Bedingungen ist.

Marke:  Thermo Scientific™ 910500

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10282391

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Führen Sie routinemäßige pH-Messungen mit der Thermo Scientific™ Orion™ pH-Kombinationselektrode, Economy-Serie durch. Diese routinemäßige Docht- und gelgefüllte Elektrode mit Diaphragma verfügt über einen bruchsicheren Epoxidkörper, der über die pH-Glasmembranspitze hinausreicht und somit ideal für raue Bedingungen ist. Sie bietet lange Haltbarkeit für den Einsatz im Labor oder im Freien. Geringer Wartungsaufwand, da keine Fülllösung erforderlich ist.

  • Permanentes Ag/AgCl-Elektrolyt als Gelfüllung
  • 9106BNWP für einen pH- Bereich von pH 0 bis 14; alle anderen Elektroden für einen pH- Bereich von pH 0 bis 12
  • Temperaturbereich von 0 ° bis 80 °C (32 ° bis 176 °F)
  • Docht- Diaphragma
  • Allzweckmodelle und Flachmembran-Modelle: 4,31 in. (11 cm) Länge × 0,43 in. (12 mm) Schaftdurchmesser, 0,62 in. (16 mm) Kappendurchmesser
  • Halbmikro-Modell: 5,93 in. (15 cm) Länge × 0,25 in. (6 mm) Schaftdurchmesser, 0,18 in. (10 mm) Kappendurchmesser
Modell 91-06
  • Anschluss: Wasserdichter BNC- Anschluss
Allzweck-, Kolben-, Halbmikro- und Flachmembran-Modelle
  • Anschluss: BNC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Permanentes Ag/AgCl-Elektrolyt als Gelfüllung
Wick
0 bis 12
Non-refillable
4.31 in.
1 m
0,62 in.
16mm
BNC
Epoxid
0 °C bis 80 °C
32 bis 176 °F
11cm
0.43 in.
12mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.