missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ EC HPLC-Trennsäule EC 150/3 NUCLEOSIL 100-5 C18 PAH, L=150 mm, ID: 3 mm
Säulenformat: Analysesäule; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Macherey-Nagel™ 720923.30
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Analysesäule | |
HPLC | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 8 | |
Je 1 | |
60 °C | |
Gehäuse C18 | |
PAH-Analyse | |
Umkehrphase |
3 mm | |
150 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
350 m²/g | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Ja | |
EC-Säule |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 8
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ EC HPLC-Trennsäule EC 150/3 NUCLEOSIL 100-5 C18 PAH, L=150 mm, ID: 3 mm > Innendurchmesser:3mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur