missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Midi Plus
Aufreinigung von DNA des Transfektions-Gütegrads mit hoher Ausbeute. Das NucleoBond™ Xtra Maxi Plus Kit repräsentiert die neue Generation von Anionenaustauschern, die hohe Ausbeuten in extrem kurzer Zeit ermöglichen. Das Plus Kit enthält NucleoBond™ Finalizer, um die DNA-Ausfällung zu beschleunigen.
288.00 €
Spezifikation
Puffer | Yes |
---|---|
Format | Maxi Gravity-flow Column |
Isolation Technology | Anion Exchange Chromatography Technology |
RNase | Yes |
Größe | <300kbp |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12758412
|
Macherey-Nagel™
740416.10 |
10 |
288.00 €
10 Reaktionen |
Verfügbar ab: 06-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Eigenschaften
- Bewährte Anionenaustausch-Technologie – Plasmid-DNA geeignet für Transfektionen
- Patentierte Endotoxin-Beseitigung durch zusätzlichen Waschschritt – keine zusätzliche Inkubation auf Eis erforderlich
- Optimiertes Säulendesign – Maxi Prep in 35 min.
- Säulenfilter enthalten – hohe Filterflussraten, gleichzeitige Lysatklärung und Säulenbeladung
- Verbessertes Silika-Material – typische Ausbeuten von 1000 μg (Maxi)
- NucleoBond™ Xtra EF Kits enthalten NucleoBond™ Finalizer zum Beschleunigen der DNA-Ausfällung.
Anwendungen
- High-Copy-Plasmide von E. coli
- Plasmide mit niedriger Kopienzahl aus E. coli (höhere Puffervolumina erforderlich)
Spezifikation
Yes | |
Anion Exchange Chromatography Technology | |
<300kbp |
Maxi Gravity-flow Column | |
Yes | |
1000μg |