missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Smeg™ Neutralisationsmittel, Säure, Glas

Erzielen Sie mit diesen Reinigungsmitteln hervorragende Waschergebnisse und optimieren Sie die thermische Desinfektion von Laborgeräten. Smeg™ Flüssigsäure-Neutralisatoren sind speziell für eine effiziente Reinigung und Optimierung der Effizienz der abschließenden thermischen Desinfektionsphase konzipiert.

Marke:  Smeg™ ACIDGLC2


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11995634

  • 115.00 € / 5 Liter

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Saures flüssiges Neutralisationsmittel
  • Für Laborglasartikel
  • 5 Liter-Dose

ACIDGLASS P2: Neutralisator für organische Phosphorsäure
  • pH2.5
  • Anwendungsbereich: Allgemeine Chemie, anorganische Chemie und Petrochemie
  • 1.1 Gallonen-/5 Liter-Behälter, 4.4x10-3-6.6x10-3 Gallonen/Liter/2 bis 3 ml/Liter

ACIDGLASS C2: Neutralisator für schwache organische Säure
  • pH2.4
  • Anwendungsbereich: Universell, Umweltanalytik
  • 1.1 Gallonen-/5 Liter-Behälter, 2.2x10-3,4.4x10-3 Gallonen/Liter/1 bis 2 ml/Liter
Spezifikation

Spezifikation

Acidglass C2
Neutralisator für schwache organische Säure
Je 1
Kanister
Universal, Umweltanalytik
5 l
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
  • ACIDGLASS C2

Signalwort
  • Achtung

Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2

Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote