missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benchmark Scientific™ MyFuge™ Mini Centrifuge
The MyFuge™ Mini Personal Centrifuge is supplied with two rotors for 1.5/2 mL and 0.2 mL tubes. Its small size makes it ideal for personal use.
371.00 € - 383.99 €
Spezifikation
Fassungsvermögen | 8 x 1.5/2 mL, 32 x 0.2 mL, 4 x PCR Strips |
---|---|
Max. Geschwindigkeit | 6,000 rpm |
Max. RZB | 2,000 x g |
Typ | Mikrozentrifuge |
Enthält | 2 Rotors with Rotor Storage in Base, EU Plug |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17806057
|
Benchmark Scientific™
C1008-B-E |
Blue |
383.99 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17816057
|
Benchmark Scientific™
C1008-R-E |
Red |
371.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Personal sized; fits in the palm of your hand
- Supplied with two rotors
- Clik-N-Lok™ for instant rotor attachment
- Eight position microtube rotor
- Four position PCR strip rotor
- Storage compartment for PCR rotor and 0.5 mL adapters
- Near silent operation
- Decelerates in just one second
- European 2-prong plug
Spezifikation
8 x 1.5/2 mL, 32 x 0.2 mL, 4 x PCR Strips | |
2,000 x g | |
2 Rotors with Rotor Storage in Base, EU Plug | |
No |
6,000 rpm | |
Mikrozentrifuge | |
2 Rotors | |
50/60 Hz |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Benchmark Scientific™ MyFuge™ Mini Centrifuge