missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benchmark Scientific™ MyFuge™ Mini Centrifuge
Click to view available options
Farbe:
Blau
Rot
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Personal sized; fits in the palm of your hand
- Supplied with two rotors
- Clik-N-Lok™ for instant rotor attachment
- Eight position microtube rotor
- Four position PCR strip rotor
- Storage compartment for PCR rotor and 0.5 mL adapters
- Near silent operation
- Decelerates in just one second
- European 2-prong plug
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 8 x 1.5/2 mL, 32 x 0.2 mL, 4 x PCR Strips |
| Max. Geschwindigkeit | 6,000 rpm |
| Max. RZB | 2,000 x g |
| Typ | Mikrozentrifuge |
| Enthält | 2 Rotors with Rotor Storage in Base, EU Plug |
| Rotor inklusive | 2 Rotors |
| Gekühlt | No |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Farbe | Rot |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur