missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FTM Technologies™ Abzugshauben für mehrfachen Betrieb

Wird für die Filtration verwendet, wenn Extraktionsarme oder anderes Zubehör benötigt werden. FTM Technologies™ Multi-Operator Abzugshauben ermöglichen die Filtration von Schweißdämpfen, Lösungsmitteln und anderen gefährlichen Substanzen in mehreren Arbeitsstationen.

1490.00 €

Spezifikation

Abmessungen (L x B x H) 350 x 200 x 430 mm
Flussrate 50 bis 450 m3/h
Hertz 50 Hz
Spannung 230 V
Gewicht (metrisch) 6 kg
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 1
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
10487861
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
FTM Technologies™
HI4P4S
4 Extraktionseingänge
1490.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

  • Erhältlich mit entweder 4 oder 6 Extraktionseingängen
  • Lieferung mit PVC-Ringleitung
  • Kompatibel mit der Verwendung von Vorsatzfiltern
  • Kann als Umluftabzug (ohne Abluftleitung), mit Aktivkohle- oder Staubfilter sowie mit einem externen Ausgang (externer Filter plus Abluftkanal) verwendet werden
Spezifikation

Spezifikation

350 x 200 x 430 mm
50 Hz
6 kg
50 bis 450 m3/h
230 V
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
FTM Technologies™ Abzugshauben für mehrfachen Betrieb

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt