missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FTM Technologies™ Abzugshauben für mehrfachen Betrieb
Click to view available options
Enthält:
4 Extraktionseingänge
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Erhältlich mit entweder 4 oder 6 Extraktionseingängen
- Lieferung mit PVC-Ringleitung
- Kompatibel mit der Verwendung von Vorsatzfiltern
- Kann als Umluftabzug (ohne Abluftleitung), mit Aktivkohle- oder Staubfilter sowie mit einem externen Ausgang (externer Filter plus Abluftkanal) verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B x H) | 350 x 200 x 430 mm |
| Flussrate | 50 bis 450 m3/h |
| Hertz | 50 Hz |
| Enthält | 4 Extraktionseingänge |
| Spannung | 230 V |
| Gewicht (metrisch) | 6 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur