missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Knick Elektronische™ Mobiles pH-Handmessgerät
Marke: Knick Elektronische™ 902PH
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das pH-Wert-Messgerät Portavo 902 wird mit folgenden Komponenten geliefert:- 4 AA-Batterien und vormontierter Köcher
- Tragegurt
- Kurzanleitung in verschiedenen Sprachen
- Spezifischer Testbericht
- Sicherheitshinweise
- Datenträger mit detaillierten Benutzerhandbüchern
Spezifikation
pH-Wert-Messgerät, 4 AA-Batterien, vormontierter Köcher, Tragegurt, Kurzanleitung, spezifischer Testbericht, Datenträger mit detaillierten Benutzerhandbüchern | |
1300 bis 1300 | |
Ja | |
IP-66 /67 mit Druckausgleich | |
500 g | |
Ja | |
Portavo 902 pH | |
Mobiles pH-Handmessgerät |
-2 bis 16 | |
20 °C bis 120 °C | |
DIN 19262 | |
132 x 156 x 30 mm | |
3 Jahre | |
PA12 GF30 + TPE | |
0 bis 95 %, kurzzeitig kondensierend zulässig |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Knick Elektronische™ Mobiles pH-Handmessgerät > Abmessungen (L x B x H): 132 x 156 x 30 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur