missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Filterpapier für qualitative Analysen aus Zellulose in rundem Format, Gütegrad MN 615
Für zahlreiche allgemeine Filteranwendungen im Labor geeignet. Filterpapier für qualitative Analysen aus Zellulose in rundem Format, Gütegrad MN 615 gewährleistet eine mittelschnelle Filtration.
Marke: Macherey-Nagel™ 431011
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08100kg
Beschreibung
- Für allgemeine Filtrationen
- Filterpapier für qualitative Analysen wird aus Rohstoffen mit dem Gütegrad aschfrei hergestellt und ist insbesondere für die allgemeine Laborfiltrationen geeignet
- Der durchschnittliche Aschegehalt beträgt etwa 0.1 %
- Der Alpha-Zellulosegehalt beträgt etwa 95 %.
- Mittelschnelle Filtration
Spezifikation
Rund | |
Mittelschnell | |
MN 615 | |
0,16 mm | |
110 mm |
Zellulose | |
Qualitative Analyse | |
100/Packung | |
Filterpapier |