missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terracycle™ Gemischte Bartnetze, Ohrstöpsel und Haarnetze Zero Waste Box™
Recyceln Sie Gemischte Bartnetze, Ohrstöpsel und Haarnetze mit dem Zero Waste Box System von TerraCycle. Die Zero Waste Box beinhaltet eine Beschilderung, eine integrierte Auskleidung, den Versand zu und von Ihrem Standort sowie die Verarbeitung der Materialien.
Marke: Terracycle™ CS46-S-DE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das darf hinein:
- Bartnetze
- Haarnetze
- Einweg-Schuhüberzieher
- Ohrenstöpsel
Das darf nicht hinein:
- Medizinische Abfälle- Dazu gehören mit Blut oder Körperflüssigkeiten kontaminierte Materialien und Abfälle, die aus Einrichtungen des Gesundheitswesens stammen
- Einwegmasken und Einmalhandschuhe
- Laborkittel und andere Kleidungsstücke
Spezifikation
7 kg | |
Beige, Green, Red, White | |
Single-use | |
Small | |
Nicht autoklavierbar | |
Recycling Box |
15 lb. | |
25 x 25 x 46 cm | |
Yes | |
Unsteril | |
Cardboard, Plastic |