missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell™ Manuelle Einkanalpipette, Modell MiniFix
Eine innovative Produktlinie von Mini-Mikropipetten mit festem Volumen zur Luftverdrängung. Der Kartell™ Minifix Mikropipettierer wurde für einen schnellen, repetitiven und präzisen Betrieb entwickelt und ist zu günstigen Preisen erhältlich.
18.50 € - 26.45 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE/IVD |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Farbe | Rot |
Anzahl Kanäle | 1 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Routine- oder biologische Gefahrenarbeit, In-situ-Analysen und Probennahme |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Kompatible Spitzen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Kompatible Spitzen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10798293
|
Kartell™
0129000 |
100 μl | Kartell™ 960/958 |
26.45 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10257222
|
Kartell™
0128700 |
20 μl | Kartell™ 960/958 |
24.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10181473
|
Kartell™
0129300 |
500 μl | Kartell™ 961 |
18.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10790404
|
Kartell™
0128600 |
10 μl | Kartell™ 960/958 |
18.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10053702
|
Kartell™
0128800 |
25 μl | Kartell™ 960/958 |
24.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10434242
|
Kartell™
0128500 |
5 μl | Kartell™ 956/959 |
24.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10389142
|
Kartell™
0128900 |
50 μl | Kartell™ 960/958 |
24.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Vollständig autoklavierbar
- Entwickelt für die schnelle, wiederholte und präzise Bedienung
- Sehr kompakt in Größe und Gewicht
- Entwickelt für routinemäßige oder biologisch gefährliche Arbeiten
- Kartell™ -Spitzen passen auf die konische Welle sowie auf die meisten anderen handelsüblich lieferbaren Spitzen
- Die Kolbentaste hat je nach Dosierkapazität eine andere Farbe
- Individuell nach ISO8655 kalibriert, dem neuen internationalen Standard für kolbenbetriebene volumetrische Geräte
- Trägt das CE-Konformitätszeichen
Spezifikation
CE/IVD | |
Rot | |
Routine- oder biologische Gefahrenarbeit, In-situ-Analysen und Probennahme | |
13 cm |
Autoklavierbar | |
1 | |
1/Packung | |
10 g |