missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One MICROLON™ 200 96-Well-Streifenplatten aus Polystyrol
Für mehr Flexibilität bei der Diagnostik. Greiner Bio-One MICROLON™ 200 96-Well-Streifenplatten aus Polystyrol eignen sich für Transmissionsmessungen.
795.00 € - 810.00 €
Spezifikation
Format | Streifenplatte |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Polystyrol |
Anzahl Wells | 96 |
Produktcode | Marke | Bindungseigenschaft | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bindungseigenschaft | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10033281
|
Greiner Bio-One
701070 |
Mittleres Bindungsvermögen |
795.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10063291
|
Greiner Bio-One
701071 |
Hohe Bindungskapazität |
810.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA Pyrogenfrei
- Für optische Messungen
- Der Messlichtstrahl wird nicht durch das Well-Profil abgelenkt
- Speziell behandelt, um eine erhöhte Proteinbindung zu erreichen
Spezifikation
Streifenplatte | |
Durchsichtig | |
96 | |
Flacher Boden (F-Well) |
8 x 12 | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
100/Karton |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts