Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5430/5430 R
Die einzigartigen, vielseitigen Modelle Eppendorf Centrifuge 5430 und 5430 R vereinen die kleine Stellfläche einer Mikrozentrifuge mit der Vielseitigkeit einer Tischzentrifuge. Sie sind sehr kompakt und können Rotoren für Mikrotestplatten und konische 15/50-mL-Gefäße sowie Eppendorf Tubes und PCR-Streifen fassen.
Marke: Eppendorf™ 5427000610
3629.00 EUR gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 29.00000kg
Beschreibung
Spezifikation
17,500 U/min | |
Nein | |
9,8 in. | |
<58 dB(A) mit Rotor F-45-30-11 | |
30 s bis 99:59 h, mit Dauerbetriebsfunktion | |
34 cm | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern | |
330 x 420 x 250 mm | |
Ja | |
EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (weitere Informationen finden Sie im Handbuch) | |
230 V |
30.130 × g | |
Großes, hell beleuchtetes LCD | |
25 cm | |
Deckelverriegelung, Sicherheitskammer aus Stahl, Sichtfenster zur Geschwindigkeitsbeurteilung, Deckel-Notentriegelung, automatische Rotorerkennung, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel, automatische Unwuchterkennung | |
11,2 in. | |
475 W | |
Ohne Rotor | |
230 V/50-60 Hz (EU) | |
Nein | |
50/60 Hz | |
Zentrifuge 5430, Drehknöpfe |