missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mettler Toledo™ pH Plug-and-Play Glaselektroden für Titrationen
Für direkte pH-Messungen und Säure-Basen-Titrationen in wässrigen oder nicht wässrigen Medien. Die Mettler Toledo pH Plug-and-Play-Glaselektroden für Titrationen verfügen über einen Plug-and-Play-Sensor mit integriertem Sensorchip für eine sichere Handhabung.
Marke: Mettler Toledo™ 51109503
Beinhaltet: 25 ml Referenzelektrolyt und Qualitätszertifikat mit eindeutiger Seriennummer (alle Modelle außer DGi114SC, das einen Sensorchip enthält).
Beschreibung
- ARGENTHAL™ Referenzsystem vorhanden
- Mit nachfüllbarem Referenzelektrolyt
- Das Wellenmaterial besteht aus Glas
- Länge: 150 mm; Durchmesser: 12 mm
Modell DGI101-SC und DGI102-Mini
- U-Glas-Membranglas
- Die Membran ist ein Keramikstift
- Silberionenfalle, um sicherzustellen, dass der Elektrolyt absolut frei von Silberionen ist
DGi111-SC
- HA-geklebtes Membranglas
- Die Membran ist ein Keramikstift
- Silberionenfalle, um sicherzustellen, dass der Elektrolyt absolut frei von Silberionen ist
DGi113-SC
- A41 zylindrisches Membranglas
- Bewegliches PTFE-Diaphragma
- Integrierte Glashülse für sichere Fixierung im Titrationskopf
DGi115-SC
- HA-zylindrisches Membranglas
- Festes Schliffdiaphragma aus Glas
- Silberionenfalle, um sicherzustellen, dass der Elektrolyt absolut frei von Silberionen ist
DGi114-SC
- HA-zylindrisches Membranglas
- Bewegliches PTFE-Diaphragma
DGi116-Lösungsmittel
- Sphärische A41-Glasmembran mit geringem Widerstand für schnelle und empfindliche pH-Reaktion und chemische Beständigkeit
- Leicht zu reinigendes Diaphragma aus Glas sorgt für einen gleichmäßigen Elektrolytfluss
- Goldabschirmung für effiziente elektrische und statische Abschirmung
- Bewegliches Schliffdiaphragma aus Glas
DGi117-Wasser
- Bauweise mit Doppeldiaphragma
- Festes Schliffdiaphragma aus Glas
- Mit Pt1000-Temperatursensor
- Integrierte Glashülse für sichere Fixierung im Titrationskopf
- Goldene Abschirmung gegen elektrostatische Effekte
- LoT sphärisches Membranglas
- Sphärische Glasmembran mit geringem Widerstand
- MultiPin™ Schraubverschluss für sicheren Anschluss des kombinierten Elektroden- und Temperatursondenkabels
Spezifikation
S12 | |
Glas | |
0°bis 60 °C | |
3mol KCl | |
Bewegliches Schliffdiaphragma, für wässrige Lösungen | |
HA-Glas | |
32 °F bis 140 °F | |
5,88 in. | |
0,47 in. |
Bewegliches Tefzel | |
0 bis 14 | |
pH-Plug-and-Play-Elektrode | |
Für direkte pH-Messungen und Säure/Basen-Titrationen | |
ARGENTHAL | |
DGi114-SC | |
0 °C bis 60 °C | |
149.5 mm | |
12 mm |